カテゴリ

  • 電気材料(77)
  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(324)
  • SMC(56)
  • コノエ(55)
  • T&D(ティアンドデイ)(29)
  • TRUSCO(24)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • 堀内機械(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • 大阪魂(9)
  • KYB(カヤバ)(8)
  • 東京発条製作所(8)
  • タンガロイ(7)
  • KITACO(7)
  • クボタ(Kubota)(6)
  • Ecliptek(6)
  • DNライティング(5)
  • サンワサプライ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-50」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERM5-050-02.0-L-DV-TR SAMTECERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM5●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.5A●定格電圧: 194.0 V●Samtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 50 ポジションで 3.5 リードスタイルになっています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-50-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1783アズワン品番65-7602-48
基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●行数:100●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A-K-TR●コード番号:227-1430アズワン品番65-7603-50
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-050-05.0- L-DV-L-K-TR●コード番号:227-1173アズワン品番65-7657-99
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1231アズワン品番65-7596-04
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1011アズワン品番65-7698-47
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、5 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-050-05.0- L-DV-L-K-TR●コード番号:227-1172アズワン品番65-7618-64
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装SAMTEC
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1618アズワン品番65-7615-90
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1230アズワン品番65-7658-15
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 100 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0870アズワン品番65-7632-47
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1010アズワン品番65-7625-69
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0- L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1613アズワン品番65-7609-67
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1008アズワン品番65-7629-47
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665アズワン品番65-7678-27
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663アズワン品番65-7675-63
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1229アズワン品番65-7602-40
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
759,800税込835,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1617アズワン品番65-7615-88
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0943アズワン品番65-7626-61
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec シリーズは、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性を高めるために、幅広のミル加工コンタクト面が滑らかになっています。このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0115アズワン品番65-7684-25
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(550個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0869アズワン品番65-7629-18
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0682アズワン品番65-7707-62
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1228アズワン品番65-7596-41
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8071アズワン品番65-7594-37
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8067アズワン品番65-7644-30
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8072アズワン品番65-7594-52
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8069アズワン品番65-7647-36
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7981アズワン品番65-7591-12
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0942アズワン品番65-7630-76
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0920アズワン品番65-7626-21
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 100 ポジションで、本体は垂直です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0918アズワン品番65-7626-60
ヘッダ 100極 0.635mm 2列 SAMTECヘッダ 100極 0.635mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1568アズワン品番65-7653-03
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1006アズワン品番65-7629-60
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0114アズワン品番65-7681-40
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.76 μ m 金めっきプラティを使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1005アズワン品番65-7627-34
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1003アズワン品番65-7626-84