カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • コノエ(96)
  • トリニティ(58)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • EBM PAPST(18)
  • 大阪魂(18)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • タンガロイ(11)
  • ノーブランド(11)
  • イスカル(9)
  • SMC(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • VISHAY(6)
  • KSフィルター(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • カーメックス(4)
  • サンドビック(4)
  • セキスイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-22」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 15 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000508mm の金めっきが施され、テール部分に金フラッシュが施されています。2列 垂直表面実装列 カプトンパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1831アズワン品番65-7650-72
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1829アズワン品番65-7597-82
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入SAMTEC
95,980税込105,578
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1828アズワン品番65-7607-06
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(175個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1830アズワン品番65-7601-99
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1614アズワン品番65-7674-51
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1889アズワン品番65-7650-38
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入SAMTEC
73,980税込81,378
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1613アズワン品番65-7699-77
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリ
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1887アズワン品番65-7615-10
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入SAMTEC
90,980税込100,078
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9134アズワン品番65-7690-58
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 12 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9154アズワン品番65-7609-27
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入SAMTEC
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9151アズワン品番65-7603-85
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 175個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9194アズワン品番65-7701-73
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9195アズワン品番65-7609-23
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9155アズワン品番65-7622-20
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入SAMTEC
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9135アズワン品番65-7603-31
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入SAMTEC
72,980税込80,278
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-103●コード番号:226-3320アズワン品番65-7617-04