カテゴリ

  • 電気材料(127)
  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • コノエ(112)
  • SMC(72)
  • 三菱ふそう(61)
  • BAGSTER (バグスター)(56)
  • AFAM(アファム)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • VISHAY(35)
  • ホンダ(33)
  • brembo(22)
  • イスカル(20)
  • NORGREN(20)
  • TRUSCO(17)
  • トライメイト(17)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • 積水樹脂(15)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(14)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr10」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTRシリーズSAMTEC
819税込901
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTR端子種別はんだ定格電流(A)3.1 (per Contct)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 1.27mm 1列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec FTR-104-52-G-S は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9905アズワン品番65-7686-33
SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS4-10-3.00-L-D-K-TR SAMTECSS4-10-3.00-L-D-K-TRSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SAMTECST4-10-2.50-L-D-P-TRSAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(1375個)
7日以内出荷
Samtec CLP-010-02-L-D-TR は、CLP シリーズ Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0025アズワン品番65-7677-94
Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット ERF8 シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ERF8 シリーズSAMTEC
589税込648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット ERF5 シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ERF5 シリーズSAMTEC
959税込1,055
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTECピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-108-04-L-DH-A-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9942アズワン品番65-7689-08
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH-110-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9951アズワン品番65-7672-46
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-108-01-L-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9940アズワン品番65-7670-74
ヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1971アズワン品番65-7611-68
ヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTECヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 8 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 10 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1970アズワン品番65-7651-83
FPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入 SAMTECFPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035アズワン品番65-7604-63
基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 15 ピン、10 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1581アズワン品番65-7612-48
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1583アズワン品番65-7656-09
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 20 ポジションコネクタ。ポジション数 20 ピッチ: 0.016 インチ( 0.40 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5838アズワン品番65-7695-05
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1582アズワン品番65-7568-41
基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1580アズワン品番65-7612-47
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1025個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 1200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 1200個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5842アズワン品番65-7683-39
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 20 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数 20 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5843アズワン品番65-7703-23
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-010-07.0-L- DV-K-TR (英語●コード番号:227-1152アズワン品番65-7651-25
ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 SAMTECピンヘッダ 80極 1.27mm 4列SAMTEC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1655アズワン品番65-7618-05
ピンヘッダ 200極 1.27mm 5列 SAMTECピンヘッダ 200極 1.27mm 5列SAMTEC
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:5●接続方向:横型●コード番号:227-1640アズワン品番65-7606-99
ピンヘッダ 50極 1.27mm 10列 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 10列SAMTEC
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1651アズワン品番65-7658-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 1列SAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズエッジレート高耐久 Terminal ストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6625アズワン品番65-7562-09
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962アズワン品番65-7552-43
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009アズワン品番65-7556-25
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列SAMTEC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018アズワン品番65-7563-45
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2005アズワン品番65-7553-79
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1996アズワン品番65-7543-44
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2001アズワン品番65-7552-71