カテゴリ
- 電気材料(74)
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(324)
- ホンダ(101)
- SMC(56)
- コノエ(55)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- TRUSCO(23)
- KEMET(21)
- オークラ輸送機(11)
- 堀内機械(11)
- ミツビシ(11)
- KYB(カヤバ)(8)
- 東京発条製作所(8)
- タンガロイ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- KITACO(6)
- Ecliptek(6)
- Kawasaki(5)
- DNライティング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tr50」の検索結果
特価

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TR
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●シリーズ: ERM5●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.5A●定格電圧: 194.0 V●Samtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 50 ポジションで 3.5 リードスタイルになっています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-50-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1783アズワン品番65-7602-48
基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●極数:2●行数:100●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A-K-TR●コード番号:227-1430アズワン品番65-7603-50
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-050-05.0- L-DV-L-K-TR●コード番号:227-1173アズワン品番65-7657-99
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1231アズワン品番65-7596-04
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1011アズワン品番65-7698-47
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
SAMTEC¥469,800税込¥516,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、5 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-050-05.0- L-DV-L-K-TR●コード番号:227-1172アズワン品番65-7618-64
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1230アズワン品番65-7658-15
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 100 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0870アズワン品番65-7632-47
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装
SAMTEC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1010アズワン品番65-7625-69
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装
SAMTEC¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1618アズワン品番65-7615-90
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1008アズワン品番65-7629-47
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装
SAMTEC¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0- L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1613アズワン品番65-7609-67
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665アズワン品番65-7678-27
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663アズワン品番65-7675-63
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷。Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0943アズワン品番65-7626-61
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥789,800税込¥868,7801セット(200個)7日以内出荷。Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1617アズワン品番65-7615-88
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec シリーズは、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性を高めるために、幅広のミル加工コンタクト面が滑らかになっています。このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0115アズワン品番65-7684-25
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入
SAMTEC¥589,800税込¥648,7801セット(550個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0869アズワン品番65-7629-18
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0682アズワン品番65-7707-62
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8071アズワン品番65-7594-37
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 225個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(225個)7日以内出荷。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8067アズワン品番65-7644-30
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7981アズワン品番65-7591-12
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8072アズワン品番65-7594-52
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(475個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0942アズワン品番65-7630-76
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0920アズワン品番65-7626-21
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 100 ポジションで、本体は垂直です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0918アズワン品番65-7626-60
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(250個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8069アズワン品番65-7647-36
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1006アズワン品番65-7629-60
ヘッダ 100極 0.635mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1568アズワン品番65-7653-03
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥379,800税込¥417,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0114アズワン品番65-7681-40
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.76 μ m 金めっきプラティを使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1005アズワン品番65-7627-34
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1003アズワン品番65-7626-84
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 500個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0681アズワン品番65-7630-36
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064アズワン品番65-7609-51