基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 500個入

基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1リール(500個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0681
アズワン品番
65-7630-36
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63972590BSH-050-01-F-D-A-TR
¥295,000
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする