カテゴリ

  • 電気材料(309)
  • 制御機器(93)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • KTM(115)
  • コノエ(103)
  • MV AGUSTA(99)
  • SMC(81)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(64)
  • BMW(47)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • MARKLESS STYLE(37)
  • DUCATI(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • Scorpion (スコーピオン)(27)
  • 積水樹脂(24)
  • STMicro(24)
  • カグクロ(24)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(19)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr8」の検索結果

406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTECERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECERF8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TRSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8-040-05.0-L-DV-TR は、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0113アズワン品番65-7692-25
基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 スルーホールSAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec ERF8-013-05.0-L-DV-L-K-TR は、ERF8 シリーズの堅牢な高速ソケットです。シングルエンド又は差動ペアの信号ルーティングを備えています。また、56 Gbps PAM4 の性能も備えています。絶縁材:黒 LCP コンタクト材質: BeCu 定格電流 :2.2 A/ ピン
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:197-0111アズワン品番65-7679-56
Samtec 基板接続用ソケット ERF8 シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ERF8 シリーズSAMTEC
589税込648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
799税込879
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0981アズワン品番65-7625-50
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTECHSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
基板接続用ソケット 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 1.27mm 8 列 表面実装SAMTEC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様●行数:8●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:LPAF●シリーズ番号:LPAF-40-03.5-S-08-2-K-TR●コード番号:200-0284アズワン品番65-7547-01
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装SAMTEC
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1171アズワン品番65-7608-75
基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
789,800税込868,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1589アズワン品番65-7613-64
0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8700アズワン品番65-7680-90
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0970アズワン品番65-7631-01
0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
4,998税込5,498
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8701アズワン品番65-7692-21
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1170アズワン品番65-7653-83
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8079アズワン品番65-7635-54
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8078アズワン品番65-7642-18
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-01-01-S-D-RA-TR●コード番号:227-1151アズワン品番65-7657-26
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8022アズワン品番65-7614-15
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-060-03-L-D-RA-TR●コード番号:227-1178アズワン品番65-7610-28
基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 70 ポジション、5 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-070-05.0- S-DV-L-TR●コード番号:227-1187アズワン品番65-7569-27
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-TR (英語●コード番号:227-1168アズワン品番65-7610-81
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0959アズワン品番65-7626-38
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 13 ポジション、5 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-05.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1158アズワン品番65-7658-92
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0969アズワン品番65-7624-39
ヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTECヘッダ 40極 0.8mm 2列SAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222アズワン品番65-7567-96
端子ストリップ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.8mm 2列SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 10 ポジション、8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1200アズワン品番65-7608-16
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 400個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 13 ポジション、7 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-07.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1161アズワン品番65-7619-89
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-05.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1157アズワン品番65-7651-44
ヘッダ 26極 0.8mm 2列 SAMTECヘッダ 26極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1207アズワン品番65-7569-96
ピンヘッダ 120極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 120極 1.27mm 2列SAMTEC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、8 列のピンを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1633アズワン品番65-7615-59