カテゴリ

  • 電気材料(406)
  • 制御機器(100)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 工進(7,179)
  • BIGM(丸山製作所)(462)
  • 三木プーリ(421)
  • TRUSCO(106)
  • KITO(キトー)(91)
  • ノーリツイス(45)
  • ニッサン(29)
  • CKD(27)
  • QNAP(23)
  • Ecliptek(22)
  • Festo(20)
  • パナソニックコネクト(20)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • コガネイ(14)
  • SMC(13)
  • TERADA(寺田電機製作所)(12)
  • TRACO POWER(12)
  • コクヨ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-m」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    90税込99
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

    SAMTEC
    439税込483
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
  • Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    499税込549
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TSM-103-01-L-DV SAMTEC

    TSM-103-01-L-DV

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6288アズワン品番65-7691-39
  • Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-L-SH SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-L-SH

    SAMTEC
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●テールピン長 : 4.57mm●対応ピン長 : 5.84mm●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入

    SAMTEC
    6,198税込6,818
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559アズワン品番65-7555-60
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6145アズワン品番65-7692-80
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6370アズワン品番65-7684-05
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6115アズワン品番65-7703-04
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1542アズワン品番65-7553-43
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6114アズワン品番65-7706-15
  • ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1644アズワン品番65-7563-36
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入

    SAMTEC
    8,698税込9,568
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6441アズワン品番65-7682-48
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6431アズワン品番65-7682-99
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 31個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 31個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(31個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6299アズワン品番65-7692-78
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    7,898税込8,688
    1セット(38個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    7,298税込8,028
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6116アズワン品番65-7683-48
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    879税込967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6447アズワン品番65-7703-78
  • ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    SAMTEC
    8,698税込9,568
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、26 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6439アズワン品番65-7691-03
  • ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    919税込1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6427アズワン品番65-7704-75
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6264アズワン品番65-7687-40
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6282アズワン品番65-7684-87
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6458アズワン品番65-7684-46
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 22個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 22個入

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチ尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6413アズワン品番65-7707-59
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 50 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1647アズワン品番65-7565-89
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6430アズワン品番65-7695-49
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入

    SAMTEC
    6,898税込7,588
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6367アズワン品番65-7685-76
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1602アズワン品番65-7562-74
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1635アズワン品番65-7558-42
  • ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1640アズワン品番65-7554-97
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1625アズワン品番65-7551-55
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 76個入

    SAMTEC
    4,898税込5,388
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1551アズワン品番65-7555-08
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 76個入

    SAMTEC
    6,398税込7,038
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6122アズワン品番65-7700-47
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6173アズワン品番65-7691-13
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    6,198税込6,818
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6463アズワン品番65-7691-90
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1535アズワン品番65-7557-73
  • ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、22 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6428アズワン品番65-7685-79
...