カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • TRUSCO(3)
  • NTB(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsh-13」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 15個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6663アズワン品番65-7701-41
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6664アズワン品番65-7555-94
  • Samtec ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 FTSH-130-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 FTSH-130-01-L-DV

    SAMTEC
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 60●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTSH-130-01-L-DV SAMTEC

    FTSH-130-01-L-DV

    SAMTEC
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTSH-113-01-L-DV SAMTEC

    FTSH-113-01-L-DV

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH-113-01-L-D-RA はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダには、さまざまな標準オプションが用意されており、長寿命製品である PA です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9957アズワン品番65-7683-29