カテゴリ
- 農業機械(265)
- メカニカル部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 制御機器(26)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 電気材料(23)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- オフィス家具(17)
- バイク純正部品(16)
- バイク部品(15)
- 自動車補修部品(11)
- 測定用品(9)
- 切削工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車純正部品(8)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 安全標識(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(265)
- ダイヤトレンド(25)
- CKD(21)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- ELPA(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- エスコ(11)
- SMC(8)
- ニッサン(8)
- 三菱電機(7)
- サンワサプライ(6)
- 内外電機(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- KSフィルター(5)
- セキスイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hk-02」の検索結果

自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(1000個)当日出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅
ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式 5個入り
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(5個)当日出荷先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂使用温度(℃)1~40
路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から4日以内出荷表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300取付方式シール/ステッカー
ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式
GAONA(ガオナ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターです。材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂使用温度(℃)1~40
クランクヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5
差し込み型キーハンガー SASUKEY
WAKI(和気産業)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷「掛ける」から「挿す」へ・・・。 帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる! 便利で使いやすいキーストッカー! キー単体で使用でき、カードキーなども対応! 付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。 コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません! 取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!材質本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤長さ(mm)200幅(mm)50収納数約キー6本分、カードキー約4枚分
赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式
GAONA(ガオナ)¥209税込¥2301個当日出荷先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂色レッド使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm
トーグ安全工業¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷から4日以内出荷表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W300×300取付方式シール/ステッカー
キッチンカウンター下収納 薄型 スライドラック 伸縮 オープンラック
カウンター下収納¥8,498~税込¥9,348~1台翌々日出荷お好みの幅に伸縮可能なラック。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
ミニ組みタッセル
巧工房¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷こだわりのプレミアムアクセサリー!日本の職人が一本一本手作業で仕上げました。「和」のテイストにこだわった繊細なフォルムが車内の高級感を一層高めます。用途キーホルダーに携帯ストラップに寸法(mm)100(ループ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンカウンター下収納 薄型 ミニチェスト
カウンター下収納¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷引き出し4杯仕様なので、リビングやキッチンで収納に困るちょっとした物を収納可能なチェストです。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカースリムラック 飾り棚 収納家具 キッチン収納 リビング 収納棚
総檜脚付きすのこベッド(シングル) 【Pierna ピエルナ 】
ホームテイスト(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド! ノンホルムアルデヒド仕様 3段階の高さ調節で自分好みに 布団を湿気・結露から守る "耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質総ヒノキ質量(kg)16.8色ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド寸法(縦×横×高さH)(cm)98×200×26
キッチンカウンター下収納 薄型 ミニキャビネット 両扉付き
カウンター下収納¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷収納場所にこまる小物や雑貨のちょっとした収納が可能な扉付き収納。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 収納棚 収納 棚 キッチン 引き戸 リビング収納
文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納
Bunco¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷棚板を1cm間隔で調整できるので、本だけでなく、ディスプレイラックとして使える万能本棚。 薄型なのでお部屋を圧迫せず、スッキリ収納できます。用途文庫 本棚 文庫本用 漫画 マンガ コミック cd dvd 家具 スリム 棚 大量 文庫本 オープンラック コレクションラック マルチラック 文庫本収納 コミック収納材質(本体)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)棚板数(枚)可動棚:小×5、大×2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28×180組立時間お客様組立(40分)(大人2人)
キッチンカウンター下収納 薄型 コーナーラック ディスプレイラック
カウンター下収納¥4,998~税込¥5,498~1台翌々日出荷組み換えにより左右どちらでも使用可能なラック。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1パックほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形
内外電機¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から9日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
空気清浄器 NeoESTO 28畳用
ヒロ・コーポレーション¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。色ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
総檜脚付きすのこベッド(ダブル) 【Pierna ピエルナ 】
ホームテイスト¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド! ノンホルムアルデヒド仕様 3段階の高さ調節で自分好みに 布団を湿気・結露から守る "耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質総ヒノキ質量(kg)23.9色ナチュラルサイズダブル種類すのこベッド寸法(縦×横×高さH)(cm)140×200×26
総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】
ホームテイスト(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台欠品中通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド! ノンホルムアルデヒド仕様 3段階の高さ調節で自分好みに 布団を湿気・結露から守る "耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質総ヒノキ質量(kg)19.25色ナチュラルサイズセミダブル種類すのこベッド寸法(縦×横×高さH)(cm)120×200×26
キッチンカウンター下収納 4点セット 薄型 キャビネット 両扉付きチェスト 伸縮ラック コーナーラック
カウンター下収納¥30,980~税込¥34,078~1台翌々日出荷キッチンのカウンター下にもリビングの窓下にも使えるオールマイティなコンパクト収納のお得なセット。用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納
ステンレス製引込計器盤キャビネット
内外電機¥159,800税込¥175,7801面7日以内出荷から9日以内出荷材質ステンレス鋼板色ナイガイクリーム色深さ(mm)200保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ キッチンシャワー 差込み式
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591個9日以内出荷先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂色ブルー使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
...