カテゴリ

  • 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • TRUSCO(7)
  • TRACO POWER(3)
  • VISHAY(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 東京精密(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsm13」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6497アズワン品番65-7705-61
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6491アズワン品番65-7694-73
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6485アズワン品番65-7683-56
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 6個入

    SAMTEC
    7,698税込8,468
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6490アズワン品番65-7707-82
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6486アズワン品番65-7688-17
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6489アズワン品番65-7695-32
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6496アズワン品番65-7684-07
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列 1セット 6個入

    SAMTEC
    3,898税込4,288
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6494アズワン品番65-7697-35
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6495アズワン品番65-7683-57
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入

    SAMTEC
    9,498税込10,448
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6487アズワン品番65-7683-54
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6484アズワン品番65-7684-63
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6493アズワン品番65-7684-92
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 6個入

    SAMTEC
    3,898税込4,288
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6492アズワン品番65-7686-64
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    9,598税込10,558
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、34 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6457アズワン品番65-7708-10
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(13個)
    7日以内出荷