SAMTEC
ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 6個入
仕様
●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6492
アズワン品番
65-7686-64
内容量
1セット(6個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64005736
TSM-136-01-TM-SV
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表