カテゴリ
- 制御機器(17)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(114)
- SMC(67)
- BUSSMANN(61)
- 三菱電機(53)
- onsemi(39)
- 東芝ライテック(33)
- SICK(27)
- ニッサン(25)
- CKD(23)
- ダイヤトレンド(17)
- KYOCERA AVX(17)
- 新ダイワ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- KEMET(11)
- DUNLOP(ダンロップ)(10)
- VISHAY(10)
- SIEMENS(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「v-225」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 56極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 56 ピンあり。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1832アズワン品番65-7559-53
基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥82,980税込¥91,2781セット(42個)7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 84 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1843アズワン品番65-7549-99
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷。Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1829アズワン品番65-7555-46
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1827アズワン品番65-7556-60
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥84,980税込¥93,4781セット(36個)7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1841アズワン品番65-7565-51
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥919税込¥1,0111個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1838アズワン品番65-7565-92
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数 : 120●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 225 V●シリーズ : QSE●コンタクト材質 : 青銅●QSEシリーズ高速ソケット. このQSEシリーズ0.8 mmピッチソケットには、アラインメントピン、金めっきコンタクト、アース面、スズめっきテールが含まれています。. 低プロファイル(3.25 mm) 金属アース板RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 QTEシリーズ
SAMTEC¥769~税込¥846~1個7日以内出荷種別シュラウド取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズQTE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A
SAMTEC¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応