曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 36個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 36個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm

仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1841
アズワン品番
65-7565-51
内容量
1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64143697QTE-040-07-F-D-A
85,800
84,980
値下げ
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする