カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- 三菱マテリアル(30)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 京セラ(20)
- PISCO(ピスコ)(17)
- SMC(12)
- エツミ(12)
- キッツエスシーティー(6)
- 谷沢製作所(5)
- タンガロイ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- リオン(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- FXC(4)
- カナフジ電工(4)
- VICTOR(花園工具)(3)
- YKK AP(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
「vp-e」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 56個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(56個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8661アズワン品番65-7685-85
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8662アズワン品番65-7694-34
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(45個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6697アズワン品番65-7676-46
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6698アズワン品番65-7696-10
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6688アズワン品番65-7676-61
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(74個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(74個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6687アズワン品番65-7701-36