基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
- 仕様
- ●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8662
- アズワン品番
- 65-7694-34
- 内容量
- 1袋(5個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ












