カテゴリ
- 電気材料(27)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- ATEN(42)
- Festo(12)
- i-PRO(14)
- IDEC(和泉電気)(98)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- MAZDA(マツダ)(265)
- SMC(1,655)
- VISHAY(52)
- VSテクノロジー(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アズワン(15)
- スーパー工業(17)
- ナベヤ(12)
- ニッサン(138)
- ホンダ(21)
- ヴェルヴォクリーア(11)
- 三菱電機(14)
- 赤松電機製作所(28)
- ブランドをもっと見る
「vs-1」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0249アズワン品番65-7559-70
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1775アズワン品番65-7614-18
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(43個)7日以内出荷2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244アズワン品番65-7547-87
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774アズワン品番65-7651-71
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-115-01-L-D-VS●コード番号:200-0250アズワン品番65-7545-98
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1773アズワン品番65-7601-46
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(22個)7日以内出荷2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247アズワン品番65-7547-86
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 表面実装 1セット 375個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 8 ポジションで 1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1772アズワン品番65-7492-29
基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1475アズワン品番65-7674-17
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1473アズワン品番65-7550-73
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1463アズワン品番65-7671-52
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1455アズワン品番65-7553-68
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0261アズワン品番65-7543-70
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467アズワン品番65-7699-34
基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 1セット 11個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(11個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1474アズワン品番65-7558-12
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1465アズワン品番65-7699-23
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(34個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1460アズワン品番65-7559-99
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1653アズワン品番65-7618-43
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 69個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(69個)7日以内出荷。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1454アズワン品番65-7678-15
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1658アズワン品番65-7617-13
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(34個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1462アズワン品番65-7561-12
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 27個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1464アズワン品番65-7674-26
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(13個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1472アズワン品番65-7674-30
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(39個)7日以内出荷。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1458アズワン品番65-7670-67
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1466アズワン品番65-7674-44
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(23個)7日以内出荷Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットです。 24 ポジションでコンタクトマットのテールに 0.25 μ m の金めっきを施しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1656アズワン品番65-7684-38
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(34個)7日以内出荷Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトつや消しスズめっきの金フラッシュがテールに付いている 16 ポジションの高コストで頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1652アズワン品番65-7620-96
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(14個)7日以内出荷Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトつや消しスズめっきの金フラッシュで使用する 40 ポジションの高コスト効率頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1661アズワン品番65-7613-12