カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 日動工業(7)
  • ニッサン(5)
  • 三菱マテリアル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • テラル(2)
  • KSフィルター(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • マルニ(マルニ工業)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • カナレ電気(1)
  • SUN(1)
  • 信栄物産(1)
  • キャンブロ(1)
  • VISHAY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-105」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1829アズワン品番65-7597-82
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(43個)
    7日以内出荷
    2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244アズワン品番65-7547-87
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    86,980税込95,678
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1828アズワン品番65-7607-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 42個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0261アズワン品番65-7543-70
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    679税込747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1621アズワン品番65-7671-51
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9139アズワン品番65-7693-31
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9137アズワン品番65-7604-36
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 42個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1620アズワン品番65-7671-30
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテ
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9138アズワン品番65-7606-74
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9136アズワン品番65-7603-84
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入

    SAMTEC
    80,980税込89,078
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9134アズワン品番65-7690-58
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9135アズワン品番65-7603-31