SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9137
アズワン品番
65-7604-36
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64289744
SSW-105-22-G-D-VS
¥
1,160
¥
1,098
値下げ
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表