カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(821)
- SMC(53)
- 日恵製作所(27)
- リオン(7)
- 山本電機製作所(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- AFAM(アファム)(5)
- Fehling (フェーリング)(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- ラムマウント(4)
- Vesrah(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- グラフテック(GRAPHTEC)(3)
- 東洋技研(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KITACO(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ブランドをもっと見る
「vt-04」の検索結果

基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷。Samtec 4 ポジションレセプタクルは、はんだスルーホールコネクタ付きメスブレードソケットを備えています。ポジション数 4 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ仕様●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8949アズワン品番65-7688-23
基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列 1セット 40個入
SAMTEC¥79,980税込¥87,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8948アズワン品番65-7685-34
端子ストリップ 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5158アズワン品番65-7571-05
端子ストリップ 8極 6.35mm 2列
SAMTEC¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5163アズワン品番65-7573-04
基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0496アズワン品番65-7564-51
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5150アズワン品番65-7572-93
基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 1セット 100個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(100個)7日以内出荷。2Samtec PET シリーズは、40 A 高出力 Terminal Strip です。高出力デュアルブレードコンタクト 定格電流: 27.6A 2 → 8の電源ポジション仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0495アズワン品番65-7546-80
基板接続用ソケット 48 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 16個入
SAMTEC¥58,980税込¥64,8781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5151アズワン品番65-7570-32
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(24個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5149アズワン品番65-7568-33
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2175アズワン品番65-7584-77