カテゴリ

  • 農業機械(822)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 制御機器(49)
  • バイク部品(41)
  • 測定用品(18)
  • 電気材料(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vt04」の検索結果

1,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VT-04用 取替ゴム TIPTOP

    VT-04用 取替ゴム

    TIPTOP(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)10
  • K Series(KQ2VT04) SMC

    K Series(KQ2VT04)

    SMC
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT04 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT04

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
  • インサーティングツール TIPTOP

    インサーティングツール

    TIPTOP(36件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
    用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT04

    SMC
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ3/8
  • 剛彩トルクスビット ベッセル

    剛彩トルクスビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
    全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    コンパクト形 ボールバルブ

    廣瀬バルブ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
  • VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    VT2 T形スライドハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ アズワン

    卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ

    アズワン
    142,560税込156,816
    1台
    当日出荷
    付属品手押しポンプ仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式材質(天板)鋼板SPCC固有振動数(Hz)2.5
  • massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

    massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

    Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セットほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
  • バルブインサートプロテクター TECH

    バルブインサートプロテクター

    TECH
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バルブを簡単にホイールにセットできます。
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
  • コンパクトに折りたためキャリー 清水産業

    コンパクトに折りたためキャリー

    清水産業
    7,898税込8,688
    1台
    8日以内出荷
    持ち手長87cmなのに、持ち手伸縮のコンパクトサイズ。 。引き手が固定、斜め引き可能にすることで引きやすく。軽量2kgで持ち運びラクラク。折りたたんで車のトランクにも常備できます。フック付きゴムロープで固定。持ち手使わず、平台としても使えて便利。360度回転、静音キャスター。
    用途キャリー コンパクト材質台座/ポリプロピレン、パイプ:アルミ、ハンドルグリップ部/ABS樹脂+熱可塑性エラストマー、キャスター/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、ロープ/ゴム、ロープフック部/ポリカーボネート質量(kg)2ブラック車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)50寸法(cm)【伸長時】40×31.5×98厚さ(cm)【折りたたみ時】11
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
  • ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0
  • トラビニ ホリコー

    トラビニ

    ホリコー
    649税込714
    1巻
    10日以内出荷
    危険表示用トラ柄のビニールテープです。貼るだけで簡単に危険表示が可能! 工場・工事現場・立入禁止箇所・駐車場での区画整理・災害時の注意喚起など、様々な場面で活用いただけます。
    黄/黒テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用エアフィルタ ビニル管 id4mm用 AF-VT4 山本電機製作所

    計器用エアフィルタ ビニル管 id4mm用 AF-VT4

    山本電機製作所
    2,898税込3,188
    1台
    31日以内出荷
    ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用
    用途ビニル管用材質黄銅
  • LTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10 SPARKFUN

    LTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10

    SPARKFUN
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    Description。This high-gain duck antenna is designed for LTE devices that operate in the 690-960MHz and 1710-2690 MHz bands.。Combined with an SMA to U.FL Adapter, this duck antenna works perfectly with our LTE Cat M1/NB-IoT Shield.。Features。Center Frequency:690~960/1710~2690 MHz。Polarization:Linear。Gain:3dBi typ.。V.S.W.R:< 3.0。Impedance 50Ω
    アズワン品番67-0420-76
  • 積層表示灯 ニコタワー・エピ2 NIKKEI

    積層表示灯 ニコタワー・エピ2

    NIKKEI
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    メーカー独自の1枚基板上にパターン設計、LED及び各部品を実装したことで、接続区部がなく接触不良などのトラブルがない構造です。
    トラスコ品番337-6716幅(mm)46高さ(mm)513.5奥行(mm)46レンズ色定格電圧(V)DC24発光色RoHS指令(10物質対応)対応ブザー出力あり
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 静圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTS-VT4-100 山本電機製作所

    静圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTS-VT4-100

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質黄銅・リン青銅長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ6.5
  • 総圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTT-VT4-100 山本電機製作所

    総圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTT-VT4-100

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質黄銅・リン青銅長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ6.5
  • ニコタワーエピ2 日恵製作所

    ニコタワーエピ2

    日恵製作所
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ベンリーテントⅡ VT2-4 ケンユー

    ベンリーテントⅡ VT2-4

    ケンユー
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチで広がる高さのあるテントです。簡易トイレと組み合わせての使用の他、更衣室・物置等多用途にご使用いただけます。簡単に収納でき、コンパクトに納まり軽く手軽に持ち運べます。生地は抗菌・難燃加工がされており安心です。ペグ・砂袋・ハンマー・ヒモなど用途に合わせて設営出来るよう付属品が充実しています。内側からカギをかけることができ安心です。重し載せ布がついておりブロックなどを使って固定することもできます。シルバーコーティングがされており殆ど透けて見えません。
    用途非常時のトイレ、アウトドア、工事現場などに。付属品収納袋1、ペグ(固定杭)8、砂袋8、ひも4、使用中札1 トイレットペーパーかけ1、カギ(カラビナ)1、ハンマー1、説明書1グリーン組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1900
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • エピ2 日恵製作所

    エピ2

    日恵製作所
    8,898税込9,788
    1台
    8日以内出荷
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)49.8発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KQV~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KQV~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
  • ニコタワーエピ2 アルミ台座 日恵製作所

    ニコタワーエピ2 アルミ台座

    日恵製作所
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
  • エピ2 側面取付 日恵製作所

    エピ2 側面取付

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
  • ニコタワーエピ2 側面取付 日恵製作所

    ニコタワーエピ2 側面取付

    日恵製作所
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • エピ2 アルミ台座 日恵製作所

    エピ2 アルミ台座

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
  • KQ2 Series(KQVT~) SMC

    KQ2 Series(KQVT~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
  • T-H120VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H120VT3-W4加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • S Series(SF4-VT) SMC

    S Series(SF4-VT)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
...