カテゴリ

  • 電気材料(49)
  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(462)
  • YAGEO(446)
  • SMC(290)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(156)
  • VISHAY(84)
  • エスコ(45)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ニッサン(36)
  • 福井クラフト(35)
  • ナカバヤシ(32)
  • BOURNS(31)
  • KTM(24)
  • NSK(日本精工)(23)
  • コーセル(23)
  • 廣杉計器(23)
  • オザック精工(22)
  • ホンダ(20)
  • コクヨ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w102」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSW-102-02-G-S SAMTECSSW-102-02-G-SSAMTEC
129税込142
1個
翌々日出荷
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
32税込35
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 TLW-102-05-G-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 TLW-102-05-G-DSAMTEC
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 4●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 7.1A●定格電圧 : 550 V●シリーズ : SLW●コンタクト材質 : 青銅●このSLWシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6114 765-6114 を参照してください。 TSMシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6423 765-6423 を参照してください。 TSWシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-0820 767-0820 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルソケットストリップ、Tiger Buyコンタクト付き - SLWシリーズ. SLWシリーズの基板対基板スルーホールソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットコネクタは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを供えています。 このSLWシリーズの基板対基板ソケットコネクタのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。 この低プロファイルソケットストリップのチューニングフォークタイプのTiger Buyコンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきバランスを備えています。 このSLWシリーズ低プロファイル基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は、-55 → +125 ℃です。 品番SLW-1XX-01-G-S: 1列のソケットストリップ 品番SLW-1XX-01-G-D: 2列のソケットストリップRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
129税込142
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
79税込87
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1688アズワン品番65-7552-75
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
69税込76
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-24-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6550アズワン品番65-7688-83
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
79税込87
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1699アズワン品番65-7554-10
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
37税込41
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-22-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6549アズワン品番65-7682-61
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
88税込97
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SS
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1692アズワン品番65-7554-92
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
39税込43
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-05-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6529アズワン品番65-7694-19
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
69税込76
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-102-26-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6555アズワン品番65-7688-68
SQW-102-01-L-D SAMTECSQW-102-01-L-DSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
99税込109
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-15-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6538アズワン品番65-7690-26
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
88税込97
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1686アズワン品番65-7556-57
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
69税込76
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1691アズワン品番65-7563-81
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-17-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6541アズワン品番65-7707-17
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
49税込54
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SS
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
86税込95
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-102-08-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6535アズワン品番65-7683-73
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
59税込65
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1698アズワン品番65-7555-59
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
90税込99
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-21-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6546アズワン品番65-7682-46
Samtec 基板接続用ソケット SLW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SLW シリーズSAMTEC
439税込483
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
86税込95
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-14-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6537アズワン品番65-7707-07
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
72税込79
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1701アズワン品番65-7556-89
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1690アズワン品番65-7554-29
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1687アズワン品番65-7562-73
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3539アズワン品番65-7607-21
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 4 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9111アズワン品番65-7621-31
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
Samtec TLW シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2807アズワン品番65-7675-80
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-17-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6542アズワン品番65-7685-29
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6533アズワン品番65-7684-44
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1693アズワン品番65-7555-79
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSW-102-07-T-S SAMTECSamtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSW-102-07-T-SSAMTEC
269税込296
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 4.3ARoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3536アズワン品番65-7599-74
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1611アズワン品番65-7548-60
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3538アズワン品番65-7619-21