カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- スバル(39)
- プロトティップ(20)
- ホンダ(7)
- オンダ製作所(6)
- ニッサン(6)
- タイテックス(6)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ワルター(2)
- イノアック(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 神保電器(1)
- アイシン精機(1)
- PALL(ポール)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「wj-020」の検索結果
特価

ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6667アズワン品番65-7699-83
ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6665アズワン品番65-7676-34
ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6666アズワン品番65-7678-11