ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列
Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
- 仕様
- ●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6665
- アズワン品番
- 65-7676-34
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















