SAMTEC7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 20 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2132アズワン品番65-7556-95