カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(30)
  • ウエルドテック社(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • TBC(タブチ)(14)
  • TOPLAND(7)
  • SK11(6)
  • Triumph(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • 未来工業(5)
  • ニチコン(5)
  • SLASH(5)
  • 東安(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ホンダ(4)
  • WTB(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • イスカル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec FPC / FFC コネクタ SAMTECSamtec FPC / FFC コネクタSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0008アズワン品番65-7562-46
エッジコネクタ 表面実装 1セット 36個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1セット 36個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(36個)
欠品中
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0007アズワン品番65-7553-86
エッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1袋 2個入 SAMTECエッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
欠品中
仕様●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0006アズワン品番65-7554-04
エッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTECエッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
479,800税込527,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0005アズワン品番65-7560-07
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945アズワン品番65-7695-67
MEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応