絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SCHAFFNER

SCHAFFNERのページです。SCHAFFNERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在95件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FN9222-15-06 SCHAFFNERFN9222-15-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
FN284-6-06 SCHAFFNERFN284-6-06SCHAFFNER(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN 284-4-06 SCHAFFNERFN 284-4-06SCHAFFNER
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN282-6-06 SCHAFFNERFN282-6-06SCHAFFNER
4,798税込5,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNERパワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付きSCHAFFNER
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類角型形状ストレート電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
FN9260B-2-06 SCHAFFNERFN9260B-2-06SCHAFFNER
2,598税込2,858
1個
当日出荷
FN9222-3-06 SCHAFFNERFN9222-3-06SCHAFFNER
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN286-6-06 SCHAFFNERFN286-6-06SCHAFFNER
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウントSCHAFFNER
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FN9264-10-06 SCHAFFNERFN9264-10-06SCHAFFNER
3,398税込3,738
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9222-6-06 SCHAFFNERFN9222-6-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9222-10-06 SCHAFFNERFN9222-10-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN286-4-06 SCHAFFNERFN286-4-06SCHAFFNER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner 通信用トランス SCHAFFNERSchaffner 通信用トランスSCHAFFNER
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウントSCHAFFNER
6,298税込6,928
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9244-10-06 SCHAFFNERFN9244-10-06SCHAFFNER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN284-1-06 SCHAFFNERFN284-1-06SCHAFFNER
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN2090-6-06 SCHAFFNERFN2090-6-06SCHAFFNER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Common-mode choke EMC SCHAFFNERCommon-mode choke EMCSCHAFFNER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
取付リード線シリーズRDRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner 電流補償チョーク SCHAFFNERSchaffner 電流補償チョークSCHAFFNER
399税込439
1個
7日以内出荷
Schaffner リードインダクタ SCHAFFNERSchaffner リードインダクタSCHAFFNER
3,898税込4,288
1個ほか
7日以内出荷
Schaffner コモンモードチョークコイル RN SCHAFFNERSchaffner コモンモードチョークコイル RNSCHAFFNER
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Schaffner RFIフィルタ 6A フランジマウント SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 6A フランジマウントSCHAFFNER
5,898税込6,488
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 6A SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 6ASCHAFFNER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 500mA スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 500mA スルーホールSCHAFFNER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 4A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 4A スルーホールSCHAFFNER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流:4A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FN402動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm高さ:16.5mm寸法:45 x 28 x 16.5mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
Schaffner RFIフィルタ 3A SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 3ASCHAFFNER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 30A フランジマウント SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 30A フランジマウントSCHAFFNER
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 25A フランジマウント SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 25A フランジマウントSCHAFFNER
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流:25A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:153mm奥行き:180mm高さ:115mm寸法:153 x 180 x 115mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:11.6WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 20A フランジマウント SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 20A フランジマウントSCHAFFNER
24,980税込27,478
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 1A スルーホールSCHAFFNER
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1A SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 1ASCHAFFNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流:1A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN 343動作周波数:400Hz長さ:70mm高さ:30.3mmインダクタンス:5.9 mH, 9.5 mH, 460 μHリーク電流:0.34 mA最大動作温度:+100℃抵抗:1MΩFN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 10A SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 10ASCHAFFNER
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホールSCHAFFNER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウントSCHAFFNER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応