カテゴリ

  • 制御機器(187)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • モノタロウ(1)
  • AFF WARE(132)
  • THK(1)
  • SMC(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(566)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(325)
  • 三菱ふそう(229)
  • Kawasaki(116)
  • MV AGUSTA(82)
  • BAGSTER (バグスター)(53)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(51)
  • ホンダ(38)
  • エレコム(31)
  • 東芝(26)
  • C’ultiva(カルティバ)(20)
  • OGK KABUTO(19)
  • DUCATI(19)
  • ノーリツ(17)
  • リンナイ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aff」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNERパワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付きSCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類角型形状ストレート電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
FN284-6-06 SCHAFFNERFN284-6-06SCHAFFNER(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN 284-4-06 SCHAFFNERFN 284-4-06SCHAFFNER
4,498税込4,948
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
FN9222-15-06 SCHAFFNERFN9222-15-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9222-6-06 SCHAFFNERFN9222-6-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNERSchaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタSCHAFFNER
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
FN9264-10-06 SCHAFFNERFN9264-10-06SCHAFFNER
3,398税込3,738
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN282-6-06 SCHAFFNERFN282-6-06SCHAFFNER
4,898税込5,388
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN286-6-06 SCHAFFNERFN286-6-06SCHAFFNER
4,798税込5,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9222-3-06 SCHAFFNERFN9222-3-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9260B-2-06 SCHAFFNERFN9260B-2-06SCHAFFNER
2,498税込2,748
1個
当日出荷
FN282-2-06 SCHAFFNERFN282-2-06SCHAFFNER
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9222-10-06 SCHAFFNERFN9222-10-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9289-10-06 SCHAFFNERFN9289-10-06SCHAFFNER
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN393-2.5-05-11 SCHAFFNERFN393-2.5-05-11SCHAFFNER
6,998税込7,698
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN284-2-06 SCHAFFNERFN284-2-06SCHAFFNER(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9264-2-06 SCHAFFNERFN9264-2-06SCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN284-1-06 SCHAFFNERFN284-1-06SCHAFFNER
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 1A スルーホールSCHAFFNER
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウントSCHAFFNER
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
FN285-4-06 SCHAFFNERFN285-4-06SCHAFFNER
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウントSCHAFFNER
5,898税込6,488
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9260-1-06 SCHAFFNERFN9260-1-06SCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN284B-6-06 SCHAFFNERFN284B-6-06SCHAFFNER
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
FN261-2-06 SCHAFFNERFN261-2-06SCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN261-2-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN261-2-06SCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06SCHAFFNER
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, FN9290B-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, FN9290B-4-06SCHAFFNER
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06SCHAFFNER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: FN280●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06SCHAFFNER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN9260B-2-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN9260B-2-06SCHAFFNER
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06SCHAFFNER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 15A 250 V ac, FN9222-15-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 15A 250 V ac, FN9222-15-06SCHAFFNER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 15A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac, FN9264-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac, FN9264-6-06SCHAFFNER
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様●シリーズ: FN9264●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 400Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●FN9264 - スイッチ付きIECフィルタ. FN9264 IECインレットタイプフィルタは、IECインレットと主電源フィルタを小型のフォームファクタ内に組み込んで、優れたフィルタ減衰を実現しています。医療用途向けのさまざまな電流定格、取付けタイプ、フィルタの選択により、さまざまなソリューションに利用できるように設計されています。. 小型 定格電流:最大10A IEC/EN 60601に準拠 高品質な2極ロッカースイッチ 優れた減衰特性 取付簡単なファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 小型高性能のFN9222B - 医療用. このサイズにおいて優れた性能RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9222-10-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9222-10-06SCHAFFNER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN393-2.5-05-11 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN393-2.5-05-11SCHAFFNER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 2.5A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●CSA認定、SEMKO、SEV、VDE、UL. 電圧セレクタFN393. 電源スイッチ、ヒューズ及び電圧セレクタ付き ヒューズ1個用 主電源搭載電子機器のメイン入力モジュールとして最適 240 Vac、50 → 400 HzRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243 SCHAFFNERSchaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243SCHAFFNER
879税込967
1個
5日以内出荷
仕様●一次インダクタンス: 2.5mH●巻数比: 1:1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応