カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • RS PRO(5)
  • TDKラムダ(1)
  • EPCOS(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn284 6 06」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FN284-6-06 SCHAFFNER

    FN284-6-06

    SCHAFFNER(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN284B-6-06 SCHAFFNER

    FN284B-6-06

    SCHAFFNER
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
  • FN 284-4-06 SCHAFFNER

    FN 284-4-06

    SCHAFFNER
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN284-2-06 SCHAFFNER

    FN284-2-06

    SCHAFFNER(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06

    SCHAFFNER
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN284-1-06 SCHAFFNER

    FN284-1-06

    SCHAFFNER
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN282-6-06 SCHAFFNER

    FN282-6-06

    SCHAFFNER
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNER

    パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き

    SCHAFFNER
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類角型電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 2A 250 V ac, FN282-2-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 2A 250 V ac, FN282-2-06

    SCHAFFNER
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06

    SCHAFFNER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: FN280●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 2A 250 V ac, FN284-2-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 2A 250 V ac, FN284-2-06

    SCHAFFNER
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, FN286-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, FN286-6-06

    SCHAFFNER
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 43.6mm●高さ: 65mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN286-6-06 SCHAFFNER

    FN286-6-06

    SCHAFFNER
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN282-2-06 SCHAFFNER

    FN282-2-06

    SCHAFFNER
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 2A 250 V ac, FN285-2-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 2A 250 V ac, FN285-2-06

    SCHAFFNER
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → + 85 ℃mm●深さ: 65.3mm●高さ: 65mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 4A 250 V ac, FN285-4-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 4A 250 V ac, FN285-4-06

    SCHAFFNER
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 65.3mm●高さ: 65mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応