カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「811-7222」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • (82181)ラゲージルーム ワイヤ NO.1 トヨタ

    (82181)ラゲージルーム ワイヤ NO.1

    トヨタ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • (8-981)ホース:ウォータ いすゞ自動車

    (8-981)ホース:ウォータ

    いすゞ自動車
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (7222)トリム,リヤ ドア,LH ミツビシ

    (7222)トリム,リヤ ドア,LH

    ミツビシ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷