カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SCHAFFNER
- モノタロウ(1)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- 東日製作所(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- EPCOS(4)
- MCP(4)
- 三立電器工業(3)
- シム&ゲージ(3)
- TRUSCO(3)
- カノマックス(KANOMAX)(3)
- 水空間(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Modes(3)
- 岩田製作所(2)
- KITO(キトー)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日東工器(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mh100」の検索結果
特価

Schaffner RFIフィルタ 1A
SCHAFFNER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様最大定格電流:1A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN 343動作周波数:400Hz長さ:70mm高さ:30.3mmインダクタンス:5.9 mH, 9.5 mH, 460 μHリーク電流:0.34 mA最大動作温度:+100℃抵抗:1MΩFN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応