カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • BIGM(丸山製作所)(379)
  • 武蔵ホルト(5)
  • 工進(2)
  • 瑞穂化成工業(2)
  • サンフレックス(2)
  • トレード(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 三商(1)
  • カミイソ産商(1)
  • APEM(1)
  • SK11(1)
  • グリーンフィールドプロジェクト(1)
  • 藤井高圧(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.0154」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6WSCHAFFNER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2412H●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●漏れ電流: 3.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大45A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 DINレール取り付け用、タイプTS 35RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 16A DINレール 3.4 mA Single Stage 3.5W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 16A DINレール 3.4 mA Single Stage 3.5WSCHAFFNER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応