絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SEMITEC

SEMITECのページです。SEMITECは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC定電流ダイオード リードタイプ EシリーズSEMITEC(1件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入SEMITEC
779税込857
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
サーミスタ SEMITECサーミスタSEMITEC
219税込241
1個
5日以内出荷
高精度サーミスタです。 センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
パワーサーミスタ Dタイプ SEMITECパワーサーミスタ DタイプSEMITEC
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷
対応RoHS
定電流ダイオード(18mA) SEMITEC定電流ダイオード(18mA)SEMITEC
97税込107
1本
5日以内出荷
SEMITECの定電流ダイオードです。両端に電圧を加えると電圧に関わらず一定の電流が流れます。LEDの電流制限抵抗の代わりに使用すれば明るさを一定に保つ事ができます。実際は完全に一定電流では無く電流規格や電圧によっては抵抗並の変化をします。電流の規格値も抵抗器の抵抗値のようには正確ではありません。データーシートで特性を確認してください。(端子間電圧10V付近が最も変化が少なくなります。)
その他【ピンチオフ電流/検査電圧】10V、【ピンチオフ電流 lp[mA]、試験電圧V=10[V]】代表値:18.00、最小~最大:16.0~20.0電流(mA)【ピンチオフ/Ip】16~20温度係数-0.25%/℃~-0.45%/℃最大使用電圧(V)25入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】VK:4.6V、【肩特性】IK(min):0.8×Ip電流制限(A)1
NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ) SEMITECNTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)SEMITEC
199税込219
1個
5日以内出荷
NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。
用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
定電流ダイオード SEMITEC定電流ダイオードSEMITEC
99税込109
1本
5日以内出荷
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。DO35(300mW)パッケージを使用した小型で、安定した定電流特性を供給する素子です。今までは、5mA程度のものが上限でしたが、今回は15mAまで供給が可能となりました。これにより、従来LED輝度安定用等10mA程度の一定電流が必要な時などは、CRD 2本、又は、トランジスタとの組み合わせ等により繁雑な回路構成であったものが、CRD単体で定電流特性が得られます。高輝度LEDのVFがバラつきがあっても定電流を配給します。組立構造がシンプルです。気密封止で高信頼性です。Eシリーズを並列接続することで更に電流値拡大が可能です。動作電圧が広い(DC1V以下からDC100V)量産性に優れています。CRD単体で定電流特性が得られます。外形寸法(回路図参照)
アズワン品番67-0447-02
サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入SEMITEC
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
高精度サーミスタ高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:2kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7162-08
サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入SEMITEC
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
高精度サーミスタ(20kΩ±1%) SEMITEC高精度サーミスタ(20kΩ±1%)SEMITEC
219税込241
1個
5日以内出荷
高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
定電流ダイオード面実装テープカット 50個入 SEMITEC定電流ダイオード面実装テープカット 50個入SEMITEC
8,998税込9,898
1パック
5日以内出荷
用途・LED輝度安定用の定電流供給 ・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト ・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路 ・近接センサ等、各種センサへの定電流供給 ・バッテリーの充放電回路 ・電解コンデンサの通電エージング装置 ・各種半導体の定電流での検査装置 ・通信回線のイーターフェース ・漏電遮断機 ・圧電アクチュエータへの電流供給 ・安定化電源回路その他【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40~ 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1定格電圧100V最大使用電圧(V)100入数50RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp動作温度範囲(℃)-40~+150パッケージCRD定格電力(mW)500許容電流(mA)【逆方向】50接合温度(℃)150
Dサーミスタ 1kΩ SEMITECDサーミスタ 1kΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】3950K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値1kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
Dサーミスタ 10kΩ SEMITECDサーミスタ 10kΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】4200K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値10kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
Dサーミスタ 2kΩ SEMITECDサーミスタ 2kΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】4000K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値2kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
Dサーミスタ 100Ω SEMITECDサーミスタ 100ΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】3300K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値100Ω±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
SEMITEC 定電流ダイオード, 2-Pin SEMITECSEMITEC 定電流ダイオード, 2-PinSEMITEC
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大ピーク動作電圧 : 100V●最小ダイナミックインピーダンス : 2MΩ●最大限界電圧 : 1.1V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●寸法 : 3.9×1.8×1.8mm●長さ : 3.9mm●幅 : 1.8mm●高さ : 1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -30 ℃●石塚電子 E シリーズ 定電流ダイオード
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入 SEMITECバリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入SEMITEC
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
バリスタ、Z7Dシリーズ
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:金属●直径:8.5mm●最大サージ電流:1250A●静電容量:100pF●厚さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7161-83
サーミスタ NTC 5Ω 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 5Ω 1袋 10個入SEMITEC
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
Semitec サーミスタ D2 シリーズ廉価版パワーサーミスタ
サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入SEMITEC
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
高精度サーミスタ高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:5kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●寸法:3.8 x 2.4mmアズワン品番65-7161-89
サーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入SEMITEC
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
Semitec サーミスタ D2 シリーズ廉価版パワーサーミスタ
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入SEMITEC
829税込912
1袋(5個)
6日以内出荷
SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ小型、高信頼性サーミスタ
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mmアズワン品番65-7191-31
サーミスタ SEMITEC NTC SEMITECサーミスタ SEMITEC NTCSEMITEC
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
SEMITEC 定電流ダイオード SEMITECSEMITEC 定電流ダイオードSEMITEC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子RoHS指令(10物質対応)対応