カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SEMTECH
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ニッサン(3)
  • 日野自動車(3)
  • STMicro(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • KOA(3)
  • i-PRO(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • DiodesZetex(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • BOURNS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v55w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semtech 双方向 TVSダイオード SEMTECHSemtech 双方向 TVSダイオードSEMTECH
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT SEMTECHSemtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBTSEMTECH
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応