カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SEMTECH
- MICROCHIP(25)
- RS PRO(12)
- STMicro(9)
- nexperia(7)
- KEMET(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- LITTELFUSE(2)
- DiodesZetex(2)
- onsemi(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- DESCO(1)
- INFINEON(1)
- マーストーケンソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「esd200」の検索結果

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SR2.8.TCT
SEMTECH¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 8.5V●最小ブレークダウン電圧 : 2.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-143●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 4●ピークパルスパワー消費 : 200W●最大ピークパルス電流 : 14A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.1mm●テスト電流 : 50mA●RailClampR●低静電容量TVSダイオードアレイ●SRシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp : 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)●±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ●TVSダイオード内蔵 2 I/Oラインを保護 低静電容量( ;10 pF未満)●高速インターフェイス用RoHS指令(10物質対応)対応