カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SEMTECH
  • ノーブランド(15)
  • 日鉄ステンレス鋼管(7)
  • CKD(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • 日東工器(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ニッサン(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • サンドビック(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • 篠原電機(1)
  • ニッタ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-a-004」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT

    SEMTECH
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 双方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 双方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT

    SEMTECH
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT

    SEMTECH
    719税込791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECH

    Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ

    SEMTECH
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応