カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ノーケン
  • 正和(2)
  • コミネ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OLV-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン小型レベルセンサOLスイッチノーケン(13件のレビュー)
1,994税込2,193
1台
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
小型レベルセンサー ノーケン小型レベルセンサーノーケン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)
小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン小型レベルセンサOLスイッチノーケン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール高さ(mm)フロート/25質量(g)約15内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/15±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン小型レベルセンサOLスイッチノーケン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)高さ(mm)フロート/25質量(g)約40内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅) ノーケン黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅)ノーケン
2,198税込2,418
1組
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デカポン ノーケンデカポンノーケン
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小形レベルセンサ ノーケン小形レベルセンサノーケン
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
圧力・流量測定カテゴリ