カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーケン
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 富士電線工業(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 昭和電線(1)
  • エレキット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvvs1.25」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーユニット ソケット付 ノーケンリレーユニット ソケット付ノーケン
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)
用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)約280電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)電源センサー:12V、5mA AC Max.耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間消費電力2VA MAX.動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯設置方式プラグイン取り付け警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)ソケットオムロン製 11PFA形または同等品絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)
関連キーワード
vvf 1.25特集