カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- ノーケン
- SMC(9)
- イスカル(5)
- omron(オムロン)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- JUKI(2)
- Festo(2)
- CKD(1)
- カナイ(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- グリーンクロス(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- SIEMENS(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fq-8」の検索結果

クイックフロート(耐熱型)
ノーケン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷下水・工場排水・粘着性の高い液体に最適。材質(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)FC<黒色塗装>、(ロープ)ガラス芯入PP(Φ6)使用温度(℃)-20~+70ケーブルΦ8.1(2×0.75mm2)耐衝撃(m/s2)500耐圧力(kPa)200RoHS指令(10物質対応)対応浮力(N)1.21
液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形
ノーケン¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。 検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。 取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用電圧(V)300測定流体液体耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W