カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーケン
「ksv-9n-111」の検索結果
特価

静電容量式レベルセンサ KSV-9N形
ノーケン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。用途小形装置や量産機器への組込に最適材質SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)質量(g)600出力NPNオープンコレクタ―構造IP67使用温度(℃)-10~70電源(AC V)24V DC±10%測定流体液体・紛体取付け方法R1使用湿度(%RH)35~95