カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーケン
  • SMC(2,173)
  • サンポー(8)
  • ハリケーン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • brembo(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ワルター(3)
  • オリオン機械(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • アラデン(1)
  • マスプロ電工(1)
  • NISSIN(1)
  • イトーキ(1)
  • 南電機(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • Vesrah(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m250z」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形 ノーケン静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形ノーケン
41,980税込46,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM寸法L(mm)250使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX測定流体液体・紛体形式標準タイプ感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)適合電線径G1/2相当構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65消費電力(VA)約6接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く)耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
側溝250特集