カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーケン
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(8)
- omron(オムロン)(7)
- TDKラムダ(2)
- Canon(1)
- ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf-08rm」の検索結果
特価

リレーユニット ソケット付
ノーケン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)280電源90~132/180~264V AC50/60Hz使用温度(℃)0~+50消費電力1.5VA Maxセンサ用電源8V.5mA AC Max保存温度(℃)-20~+70動作表示発光ダイオード配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)警報接点リレー接点(1トランスファ)