3,475件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3568アズワン品番65-7833-33
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2491アズワン品番65-7821-95
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2508アズワン品番65-7822-23
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
ジョイスティック 4軸 SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック 4軸 SIRIUS ACTSIEMENS
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
ジョイスティックスイッチSiemens ジョイスティックは、指で操作する精密用途で、前後左右の動きを必要とする用途向けに設計されています。4 軸スイッチです。ホルダーは垂直方向と水平方向に移動します。作動エレメントの機能はモメンタリコンタクトタイプです。取り付けタイプは前面取り付けです。特長と利点機械的インターロックなし 絶縁電圧は 500V です サージ電圧抵抗定格値は 6kV です 補助接点は銀合金製 汚染レベルは 3 です コンタクト定格電流は 10 A です 使用温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途車椅子 カーンズ トラック 自動化認定 IP65 等級 IP67 等級 IP20 等級 EAC 承認 CE 認定 UL 定格 CSA 認定 CCC 認定
仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6800アズワン品番65-7827-24
シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2 10 ASIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NO + 2NC●取付方法:Snap-On●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH2●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:Screw●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:861-3496アズワン品番65-7349-26
シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 ASIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc●コード番号:203-2076アズワン品番65-7340-82
シーメンス 補助接点 1 3NW SIEMENSシーメンス 補助接点 1 3NWSIEMENS
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NW 補助電流スイッチは、円筒形ヒューズベース Sz 用アクセサリです。22 x 58 mm 。CO コンタクト x 1
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●範囲:Sentron●シリーズ:3NW●コード番号:213-1398アズワン品番65-7279-91
シーメンス 補助接点 1 3NP1 SIEMENSシーメンス 補助接点 1 3NP1SIEMENS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 補助スイッチは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。NH00 のサイズから、補助スイッチがヒューズと同時に切り替わるか、スイッチオン時にリードするかを選択できます。CO コンタクト x 1
シーメンス 補助スイッチブロック 2 SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 2SIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
The Siemens auxiliary switch block mainly used for size 2 to 14 auxiliary switch block left or right.IP20 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:スナップ式●コード番号:231-3568アズワン品番65-7303-99
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3068アズワン品番65-7348-36
シーメンス 電磁接触器 36 V dc 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 36 V dc 10極SIEMENS
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 36 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:36 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0624アズワン品番65-7281-86
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:15.5 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:107mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3421アズワン品番65-7348-95
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2670アズワン品番65-7338-83
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2671アズワン品番65-7346-14
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極SIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが内蔵されています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1263アズワン品番65-7362-36
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 80E ( 8 NO コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8NO●コード番号:213-1017アズワン品番65-7283-65
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626アズワン品番65-7345-70
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3059アズワン品番65-7323-85
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Siemens LOGO !最大 20 A の抵抗負荷、及び最大 4 kW のモータを直接切り替えるコンタクト 230 V スイッチングモジュールで、3 NO / 1 NC コンタクトを備えています。周囲動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 重量: 160 g
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:LOGO!●コード番号:203-4067アズワン品番65-7346-05
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1246アズワン品番65-7349-07
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できることから、相の対称負荷の実現 / 保証に不可欠です。Insta接触器、O/I自動機能付き 制御電圧を印加することなく手動スイッチ経由でプラントを試験 切り替え位置のインジケーションで動作状態を迅速に把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1239アズワン品番65-7349-06
シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 10極SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 → 277 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 7 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0621アズワン品番65-7281-61
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズでスプリングタイプ端子 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2652アズワン品番65-7342-63
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 4極 3RT2シリーズSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:122-9472アズワン品番65-7275-58
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3070アズワン品番65-7349-24
シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENSシーメンス 断面カバー AlphaSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
シーメンス 端子カバー SIRIUS SIEMENSシーメンス 端子カバー SIRIUSSIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
バスバー接続用の Siemens Terminal カバーは、コンタクタアセンブリとスターデルタスタート用のコンタクタアセンブリ、及びサイズ S6 のコンタクタ用です。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SIRIUS●コード番号:216-4370アズワン品番65-8055-12
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332アズワン品番65-8060-39
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 34 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9309アズワン品番65-8062-06
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9344アズワン品番65-8061-53
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9385アズワン品番65-8062-26
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9334アズワン品番65-8059-56
シーメンス 端子 Sentron 1袋 25個入 SIEMENSシーメンス 端子 Sentron 1袋 25個入SIEMENS
26,980税込29,678
1袋(25個)
7日以内出荷
Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845アズワン品番65-8074-51
シーメンス 端子 Sentron 1袋 100個入 SIEMENSシーメンス 端子 Sentron 1袋 100個入SIEMENS
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3328アズワン品番65-8087-10