3,298件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
    仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron●コード番号:203-2378アズワン品番65-7341-58
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:220 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1250アズワン品番65-7362-34
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2244アズワン品番65-7345-26
  • シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極

    SIEMENS
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 220 to 264 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
    仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3288アズワン品番65-7361-73
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1248アズワン品番65-7337-04
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1806アズワン品番65-8063-16
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は Terminal カバーで、表面実装に使用するグレー色、35 mm 標準取り付けレールにシール可能です。保護等級: IP40
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:213-2459アズワン品番65-8057-78
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9333アズワン品番65-8092-54
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成されている Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9401アズワン品番65-8060-29
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジーアクセサリ付きの Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9377アズワン品番65-8061-75
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9317アズワン品番65-8061-76
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 100/160 用です。VDE、EAC 認定を受けています
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9301アズワン品番65-8061-37
  • シーメンス 端子 SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子 SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ボックス Terminal 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100/160 に使用されます。ワイヤストリッピング長: 12 mm EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1803アズワン品番65-8062-81
  • シーメンス 端子 Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9341アズワン品番65-8060-31
  • シーメンス 端子 Alpha SIEMENS

    シーメンス 端子 Alpha

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882アズワン品番65-8072-36
  • シーメンス 取り付けフレーム SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 取り付けフレーム SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    3VA2 100 / 160 / 250 に使用する Siemens モジュールです。 3 VA 成形ケース回路ブレーカには、不正なスイッチオフ及びスイッチオンを防止するロック及びインターロック機能が豊富に用意されています。幅は 104.6 mm です 高さは 70.7 mm です EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1807アズワン品番65-8063-18
  • シーメンス 取り付けプレート Sentron SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Sentron

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9319アズワン品番65-8093-05
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 600 mm です 正味重量は 140 1 g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3308アズワン品番65-8084-30
  • シーメンス 取り付けアダプタ Alpha 1袋 500個入 SIEMENS

    シーメンス 取り付けアダプタ Alpha 1袋 500個入

    SIEMENS
    ¥889,800税込¥978,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Siemens 取り付けラグは正味重量 100 グラムで、EAC 認定を受けています。500 個パックです
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Alpha●コード番号:226-2871アズワン品番65-8075-32
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 48 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 48 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2674アズワン品番65-7343-25
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2562アズワン品番65-7344-12
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2578アズワン品番65-7342-68
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2653アズワン品番65-7338-44
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

    SIEMENS
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125アズワン品番65-7340-06
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2571アズワン品番65-7343-35
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

    SIEMENS
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717アズワン品番65-7339-12
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

    SIEMENS
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S12 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:200 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2589アズワン品番65-7338-84
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

    SIEMENS
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:225 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2569アズワン品番65-7344-32
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2719アズワン品番65-7338-03
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されており、遮断容量はクラス M Icu:55 kA @ 415 V ですSiemens は、過負荷又は短絡時に信頼性の高いシャット幅は 29 mm です 高さは 22.6 mm です EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1815アズワン品番65-8062-94
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP30 / 40 IEC IP30 / 40 3VA1 250 には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構が付属しています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするために、を実行します奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1831アズワン品番65-8079-55
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 配電ワイヤコネクタには 6 本のケーブルがあり、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術を採用しています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の複雑でない便利な試運転をサポートするように設計されています奥行きは 40.4 mm です 幅は 18.4 mm です EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1782アズワン品番65-8079-66
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 配電ワイヤコネクタには、3VA1 250 に使用するケーブル 4 台のアクセサリが付属しています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、分配システム、及びのスイッチとソケットの包括的な製品ポートフォリオをご用意しています奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1816アズワン品番65-8062-96
  • シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9363アズワン品番65-8059-59
  • シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON ワイヤコネクタ( 2 本)は、3VA1 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9328アズワン品番65-8060-65
  • シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 250 用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9322アズワン品番65-8061-56