3,298件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9278アズワン品番65-8060-38
  • シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け SIEMENS

    シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
    仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1944アズワン品番65-8083-46
  • シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ規格 IEC IP65 は、3VA1/2 1000 用のドアインターロックアクセサリが付属しており、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構で動作します。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント操作部最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
    仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1868アズワン品番65-8063-44
  • シーメンス バスバーアダプタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENS

    シーメンス バスバーアダプタ Sentron 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens サイドモジュール(幅 9 mm、長さ 200 mm、奥行き 63 mm )です。バスバーセンター間間隔は 60 mm で、バスバーアダプタバスバーシステムに対応しています。EAC 及び UL 認定
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8261アズワン品番65-8072-29
  • シーメンス バスバーアダプタ Sentron SIEMENS

    シーメンス バスバーアダプタ Sentron

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 バスバーホルダ用の Siemens アクセサリ、3 相、極中心距離 100 mm 又は 185 mm です。EAC によって承認されてい
    仕様●アクセサリタイプ:バスバーホルダー●範囲:Sentron●コード番号:226-2784アズワン品番65-8074-52
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sirius 3R SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sirius 3R

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続
    仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774アズワン品番65-8063-10
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入 SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens のボックス Terminal 用制御ワイヤタップには、10 個のユニットアクセサリがあり、3VA1 100/160 モデルで使用されています。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1776アズワン品番65-8079-57
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

    SIEMENS
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット完成品キットアクセサリ、4 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用です。承認 EAC 正味重量: 4280 g
    仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9374アズワン品番65-8062-12
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

    SIEMENS
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm
    仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322アズワン品番65-8062-76
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha シートスチール製の表面実装ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 510 g 承認 EAC
    仕様●アクセサリタイプ:ドア●併用可能製品:分電盤●コード番号:210-9436アズワン品番65-8062-18
  • シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の切り替えスイッチケーブル一流は、3VA1/2 ブレーカ用の 0.4 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは 3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さ:0.4 m EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1873アズワン品番65-8063-62
  • シーメンス ケーブル Sentron SIEMENS

    シーメンス ケーブル Sentron

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズは、COM800 及び COM060 データサーバーの 3 VA 回路ブレーカに使用する接続ケーブルです。ケーブルの長さは 1 m です正味重量: 46 g
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:210-9420アズワン品番65-8061-89
  • シーメンス カバーキャップ Alpha SIEMENS

    シーメンス カバーキャップ Alpha

    SIEMENS
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です
    仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870アズワン品番65-8075-23
  • シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENS

    シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥299,800税込¥329,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9878アズワン品番65-8076-29
  • シーメンス アダプタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス アダプタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862アズワン品番65-8052-91
  • シーメンス アダプタ Sentron SIEMENS

    シーメンス アダプタ Sentron

    SIEMENS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    LS 5SL/5SN 用アダプタ、最大 2 MW FI 5SV、5SY cc 12 MW、リモート操作機構用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5245アズワン品番65-8070-07
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 24 ~ 48 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2596アズワン品番65-8083-95
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2561アズワン品番65-8086-50
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 1.1 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.8 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
    仕様●許容入力:1.1 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3199アズワン品番65-7346-30
  • コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル SIEMENS

    コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル

    SIEMENS
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517アズワン品番65-7808-60
  • コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル SIEMENS

    コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516アズワン品番65-7810-91
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2372アズワン品番65-7835-37
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2675アズワン品番65-7831-74
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2370アズワン品番65-7837-58
  • コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 ... 500V●末端様式:ネジ●コード番号:193-2373アズワン品番65-7830-82
  • コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 ... 500V●コード番号:193-3857アズワン品番65-7820-45
  • コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-4750アズワン品番65-7831-81
  • コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO立ち上がり + 1 NCラギング、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:181-2876アズワン品番65-7805-90
  • コンタクトブロック 5 ~ 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 5 ~ 500 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電流:6A●コード番号:193-4829アズワン品番65-7834-58
  • コンタクトブロック 3SE5 SIEMENS

    コンタクトブロック 3SE5

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
    幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
  • コンタクトブロック 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3305アズワン品番65-7824-03
  • コンタクトブロック 110 V スプリングタイプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 110 V スプリングタイプターミナル

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3308アズワン品番65-7824-13
  • コンタクト&ライトブロック SIEMENS

    コンタクト&ライトブロック

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
  • コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥57,980税込¥63,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    スプリング接続の Siemens Instrument 絶縁 Terminal です。素材の幅は 5.2 mm で、グレーと Orange のブレードが色で示されています。動作電圧は 400 V、動作電流は 16 A です。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面 DIN レール 35 mm 取り付けタイプ UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
    仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8685アズワン品番65-7723-05
  • コネクタ デバイスコネクタ 3RM1モータースタータ SIEMENS

    コネクタ デバイスコネクタ 3RM1モータースタータ

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の Sirius デバイスコネクタ( 3RM1 用)は、Sirius デバイスの電気的接続用に幅 22.5 mm (産業標準の取り付けレールエンクロージャ)です。ねじ及びレール取り付け
    仕様●アクセサリタイプ:デバイスコネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm●コード番号:203-3948アズワン品番65-7344-90
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 7m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:7m●コード番号:217-6616アズワン品番65-7296-07
  • ケーブル KTPX00 F モバイル用 SIEMENS

    ケーブル KTPX00 F モバイル用

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    KTPX00 ( F )モバイル用の Siemens 5 m 接続ケーブルです。動作時の周囲温度範囲: 0 → 55 ℃ 最大伸張負荷: 300 N
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:KTPX00 (F) モバイル●ケーブル長:5m●コード番号:203-2350アズワン品番65-7339-47
  • キャップ SIEMENS

    キャップ

    SIEMENS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ダストSiemens Sirius ACT シリーズダストキャップは、ID キー操作スイッチ用に設計されています。動作温度範囲は、-25 → 70 ℃ です保管温度範囲は -4080 ℃ となっています特長と利点カラーが鮮明 NEMA 等級 1、2、3、3R、4、4X、12 素材はプラスチック 製品ファミリは保護 / アクセス保護です 製品ライフサイクル( PLM ) PM300 :アクティブ製品用途業界認定 IP65等級
    仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:IDキー操作スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6871アズワン品番65-7799-37
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2530アズワン品番65-7821-05
  • カプラ 3VA15/25 1000対応 黒/グレー 3VA9 SENTRON SIEMENS

    カプラ 3VA15/25 1000対応 黒/グレー 3VA9 SENTRON

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です
    仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1866アズワン品番65-7825-69