3,298件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュボタン 3SU1 黒 SIEMENS

    プッシュボタン 3SU1 黒

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301アズワン品番65-7824-63
  • プッシュボタン 1袋 10個入 SIEMENS

    プッシュボタン 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2426アズワン品番65-7832-52
  • プッシュボタン SIEMENS

    プッシュボタン

    SIEMENS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    。4つのモジュール用ホルダー、プラスチック、4つのスイッチポジションがあるセレクタスイッチ及び座標スイッチ用
    仕様●種類:4 モジュール用ホルダ●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1500●コード番号:183-7299アズワン品番65-7791-86
  • ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 青 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    。ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218アズワン品番65-8069-47
  • ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    。Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 1020mm, Grey insulation can be cut for CB 2P+AUX
    仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5209アズワン品番65-8052-73
  • ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 980mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)
    仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5210アズワン品番65-8052-74
  • ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1 SIEMENS

    ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3RV1 シリーズ Sirius シリーズバスバーです。三相バスバーは、サイズ S2 の 3 回路ブレーカに使用されます。時間の節約: エンドスリーブに押し付けずに素早く接続可能 高い信頼性: 端子の接続部は耐衝撃性や耐振動性がある
    仕様●定格動作電圧:690V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:55mm●コード番号:202-1617アズワン品番65-8089-26
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    。ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
    仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165アズワン品番65-8052-42
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    。ピンバスバー接触保護、10 mm2 2 相 + AUX、長さ 214 mm はエンドキャップを使用して切断可能
    仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5200アズワン品番65-8052-39
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161アズワン品番65-8070-13
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168アズワン品番65-8068-94
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    。ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護
    仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175アズワン品番65-8069-15
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    。ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
    仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5196アズワン品番65-8052-36
  • ブスバー Sentron SENTRON 1袋 10個入 SIEMENS

    ブスバー Sentron SENTRON 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:10mm●コード番号:231-3100アズワン品番65-8065-35
  • ブスバー Sentron 8GF SIEMENS

    ブスバー Sentron 8GF

    SIEMENS
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    。Stab ユニバーサルバスバーホルダ 4 極ステージ、15 x 5/20x 5/30x 5 mm
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8GF●コード番号:196-3717アズワン品番65-8084-74
  • ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、導体断面積が 4 mm 2 で定格電流が 40 A の 3 つの接続ポイントを備えています。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8753アズワン品番65-7725-99
  • ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792アズワン品番65-7740-68
  • ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥60,980税込¥67,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。緑・黄色で、UL 94 準拠の V0 燃焼性クラスを備えています。熱可塑性樹脂製です。4 mm 2 の断面 ワイヤストリッピング長: 12 mm
    仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8767アズワン品番65-7731-75
  • ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ SIEMENS

    ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ

    SIEMENS
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    。ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
    仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5224アズワン品番65-7482-98
  • ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    。LV HRC ヒューズベース用の Siemens ブランキングインサート。正味重量: 13 g
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ブランクインサート●シリーズ:SENTRON●コード番号:203-1993アズワン品番65-8084-55
  • ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入

    SIEMENS
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    。Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 10 A です
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7222アズワン品番65-8084-17
  • ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens の回転動作機構です。赤と黄のカラー 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、中央穴取り付け 22.5 mm、ロード遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認
    仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8159アズワン品番65-7815-35
  • ハンドル 3LD3用 赤 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 赤 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付け用の 22.5 mm の中央穴で、6 x 6 mm シャフト用のカップリング部品を備えています。UL 及び EAC 認定
    仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤●コード番号:228-8149アズワン品番65-7815-55
  • バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENS

    バッキングプレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルーム押しボタン用、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:中国の緊急停止
    仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2434アズワン品番65-7832-25
  • バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENS

    バッキングプレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルームプッシュボタン用のバッキングプレートの丸形、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:ノーストップ
    仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2425アズワン品番65-7837-69
  • バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENS

    バッキングプレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4684アズワン品番65-7839-37
  • バッキングプレート SIEMENS

    バッキングプレート

    SIEMENS
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
    仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281アズワン品番65-7791-88
  • ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD SIEMENS

    ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
    仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387アズワン品番65-7798-24
  • ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    。3KD サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8082アズワン品番65-7818-40
  • ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。3KD サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8087アズワン品番65-7816-32
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 5 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8137アズワン品番65-7815-32
  • ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1 SIEMENS

    ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 に対応しています。奥行: 450 mm 高さ: 144 mm 幅: 98 mm 色はグレー
    仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3318アズワン品番65-7825-58
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899アズワン品番65-7799-38
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です
    仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903アズワン品番65-7799-62
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    。3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
    仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6952アズワン品番65-7800-22
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。3 相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
    仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF22●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2112アズワン品番65-8086-99
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。定格電圧は 30 V dc、定格電流は 20 mA です。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロポイントスイッチング IP20等級
    仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2118アズワン品番65-8085-42
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
    仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2154アズワン品番65-8084-54