カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • 三菱(126)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(93)
  • スバル(84)
  • ニッサン(62)
  • Qlight(59)
  • SMC(58)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • 日野自動車(51)
  • 渡辺電機工業(46)
  • STMicro(43)
  • 廣杉計器(33)
  • TDK(30)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • MICROCHIP(26)
  • 三菱電機(23)
  • エスコ(22)
  • KITACO(21)
  • CKD(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2aa」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 端子 Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal の中心間間隔は 60 mm バスバーです。動作電流値は 500 A です。EAC 及び UL 認定
    仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:228-8256アズワン品番65-8075-87
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107アズワン品番65-7818-47
  • シーメンス 端子 Sentron 1袋 100個入 SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron 1袋 100個入

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A
    仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3328アズワン品番65-8087-10
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126アズワン品番65-7818-31
  • Starterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3S SIEMENS

    Starterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3S

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    仕様●入数:1キット●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●範囲:SIRIUS●コード番号:238-3178アズワン品番65-8093-04
  • シーメンス 端子 Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal の中心間に 60 mm のバスバーで、定格電流は 80 A です。EAC 及び UL 認定 ハロゲンフリー
    仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:228-8257アズワン品番65-8076-26
  • Siemens リンクモジュール SIEMENS

    Siemens リンクモジュール

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Funktionsmodul fur IO-Link Direktstart SIEMENS

    Funktionsmodul fur IO-Link Direktstart

    SIEMENS
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、直接始動とスプリング式 Terminal Installation があります。保護クラスIP20 汚染度 3
    仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7279-75
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134アズワン品番65-7815-24
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 3 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8120アズワン品番65-7816-18
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095アズワン品番65-7815-08
  • ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用

    SIEMENS
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC71 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-52
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens

    SIEMENS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RJ45 モジュラーコネクタ SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ

    SIEMENS
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
  • ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、ねじ端子、フロントプレート取り付け用、ゾーン 1-2 :本質安全
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2745アズワン品番65-7831-75
  • スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:青●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4705アズワン品番65-7834-11
  • スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:緑●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4861アズワン品番65-7822-75
  • スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

    SIEMENS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

    SIEMENS
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2212アズワン品番65-7834-97
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2365アズワン品番65-7837-59
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3902アズワン品番65-7821-58
  • インターフェイスモジュール SIEMENS

    インターフェイスモジュール

    SIEMENS
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、ねじ止め Terminal 付き黒色 4 極コネクタ、及びフロントプレート取り付け用のスプリング式端子付き 4 極コネクタ
    仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2726アズワン品番65-7831-50
  • インターフェイスモジュール SIEMENS

    インターフェイスモジュール

    SIEMENS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4868アズワン品番65-7833-13
  • インターフェイスモジュール SIEMENS

    インターフェイスモジュール

    SIEMENS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、出力 x 1、黒、4 極コネクタ(ねじ端子付き)、2 極及び 4 極コネクタ(スプリング式端子付き)、フロントプレート取り付け用
    仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2728アズワン品番65-7816-69
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N

    SIEMENS
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044アズワン品番65-7296-15
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6485アズワン品番65-7294-92
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N

    SIEMENS
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)230
  • パネル 6SL3255 SIEMENS

    パネル 6SL3255

    SIEMENS
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - アクセサリ
  • 拡張モジュール メモリモジュール 3RB22/23 サイズ S00 - S12 SIEMENS

    拡張モジュール メモリモジュール 3RB22/23 サイズ S00 - S12

    SIEMENS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズメモリモジュールアナログベーシック 1 GF は、サイズ S00 S12 の 3RB22/23 に使用されます。効率的で、常に最新のモジュラシステムです。簡単な作業 高品質
    仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:3RB22/23 サイズ( S00 - S12 )●コード番号:213-0997アズワン品番65-7283-67
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2748アズワン品番65-7832-14