カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三菱(126)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(93)
  • Qlight(59)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • 渡辺電機工業(46)
  • 廣杉計器(33)
  • 三菱電機(23)
  • KITACO(21)
  • CKD(17)
  • TDK(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • omron(オムロン)(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • KITO(キトー)(10)
  • DiodesZetex(10)
  • エスコ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ユキワ精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2aa」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens リンクモジュール SIEMENS

    Siemens リンクモジュール

    SIEMENS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic

    SIEMENS
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens

    SIEMENS
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RJ45 モジュラーコネクタ SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ

    SIEMENS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 配線キット SIEMENS

    シーメンス 配線キット

    SIEMENS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス  アダプタキット SIEMENS

    シーメンス アダプタキット

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
  • Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens PLC拡張モジュール SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷