カテゴリ

  • 制御機器(248)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(126)
  • BIGM(丸山製作所)(2,158)
  • CKD(529)
  • Festo(336)
  • KITO(キトー)(1,319)
  • MAZDA(マツダ)(612)
  • omron(オムロン)(261)
  • RS PRO(891)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
  • SMC(3,142)
  • StarTech.com(262)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,447)
  • アズワン(238)
  • エスコ(1,083)
  • エレコム(246)
  • コガネイ(999)
  • シヤチハタ(227)
  • メディアカバーマーケット(255)
  • 大阪魂(585)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 3/4」の検索結果

253件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ SIEMENS

    Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ

    SIEMENS
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタータグヒューズ 定格電流 500A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 500A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボー
    仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3003アズワン品番65-8064-94
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S0 です。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、スルーねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
    仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:213-0547アズワン品番65-7282-03
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A

    SIEMENS
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。メイン回路と補助回路の電気接続の種類は、スプ
    仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7278-20
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens 管ヒューズ SIEMENS

    Siemens 管ヒューズ

    SIEMENS
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
  • Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ SIEMENS

    Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7284-70
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
  • ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic

    SIEMENS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ SIEMENS

    Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ

    SIEMENS
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  2P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P

    SIEMENS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  4P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 4P

    SIEMENS
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENS

    Siemens 安全リミットスイッチ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195アズワン品番65-7801-28
  • カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENS

    カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON 63 A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-2131アズワン品番65-7836-74
  • カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 グレー 49.2mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENS

    カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 グレー 49.2mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON 16A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。4 極 Terminal カバー●コード番号:203-1970アズワン品番65-7836-19
  • カバー 3LD23/24 メインスイッチと緊急スイッチオフスイッチ用 69mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENS

    カバー 3LD23/24 メインスイッチと緊急スイッチオフスイッチ用 69mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON 160A 及び 250A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-1986アズワン品番65-7836-34
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4

    SIEMENS
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813アズワン品番65-8083-21
  • シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A

    SIEMENS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 3 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7342-86
  • シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A

    SIEMENS
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127アズワン品番65-7818-56
  • 4極コンタクト 3KD サイズ 1.用 119mm Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3KD サイズ 1.用 119mm Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3KD サイズ 1 用に特別に設計されてい
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:218-3242アズワン品番65-7801-88
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096アズワン品番65-7815-09
  • ソリッドステート過負荷リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RB SIEMENS

    ソリッドステート過負荷リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RB

    SIEMENS
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109アズワン品番65-7818-06
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097アズワン品番65-7815-10
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 3 用半導体保護アクセサリ用 0 / 1 。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8121アズワン品番65-7818-20
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7347-27
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7317-99
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション