カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • CKD(19)
  • Festo(20)
  • KSフィルター(5)
  • omron(オムロン)(6)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • Qlight(18)
  • SMC(47)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • アイシア(7)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • ペットアイ(13)
  • ユニ・チャーム(11)
  • 住友重機械工業(6)
  • 山佐時計計器(7)
  • 日東工業(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p12」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4018アズワン品番65-7342-31
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP B0 タイプベースユニット BU20-P12+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4181アズワン品番65-7342-04
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
    仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 12 A 690 V ac 7.5 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 12 A 690 V ac 7.5 kW

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズ過負荷リレーの定格電圧は 690 V、定格電流は 12 A です。主回路とねじ止めタイプ端子の補助回路があります。主にモータ保護に使用されます。保護クラスIP20 トリップクラス 10E 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7343-81