カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(337)
  • 制御機器(267)
  • 農業機械(31)
  • 自動車補修部品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 切削工具(13)
  • 測定用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p10」の検索結果

関連キーワード
866件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 1.0mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.0mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.0長さ(m)10線径(Φmm)1
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 0.4mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.4mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-104長さ(m)100線径(Φmm)0.4
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(66個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 0.5mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.5mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-105長さ(m)100線径(Φmm)0.5
  • 0.3mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.3mmx100m ピアノ線

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-103長さ(m)100線径(Φmm)0.3
  • 0.2mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.2mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1巻
    当日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2
  • 0.7mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.7mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1巻
    当日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.7
  • 0.8mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.8mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-108長さ(m)100線径(Φmm)0.8
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • 0.6mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.6mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951AP-106長さ(m)100線径(Φmm)0.6
  • 920mmx10m PVC発泡シート(緑) エスコ

    920mmx10m PVC発泡シート(緑)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AP-10G形状ビニールカーテン
  • 0.9mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.9mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1巻
    翌日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.9
  • 920mmx10m PVC発泡シート(白) エスコ

    920mmx10m PVC発泡シート(白)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AP-10A形状ビニールカーテン
  • 920mmx10m PVC発泡シート(黒) エスコ

    920mmx10m PVC発泡シート(黒)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AP-10B形状ビニールカーテン
  • 波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]

    波動スイッチ ON-OFF タブ端子

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • バッグ エーワン[不織布]

    バッグ

    エーワン[不織布]
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10袋×10枚)
    4日以内出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに。材質ポリプロピレン
  • R/MT MISSION MAZDA(マツダ)

    R/MT MISSION

    MAZDA(マツダ)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP10 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP10

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-10-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
  • ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) bitstrong(ビットストロング)

    ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    5日以内出荷
    機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。
    用途暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源質量(g)7極数1P定格電圧(V)250端子形状タブ端子耐電圧1500VAC定格電流(A)20(10)接触抵抗(mΩ)50以下機能動作ON-OFF回路単極単投(SPST)素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗100MΩ 500V DC動作温度範囲(℃)-25℃~125℃
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)3.7モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • カバ-,トツプ 39P-2171A-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,トツプ 39P-2171A-10-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N

    NOK
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10AN部品番号NOK:CO00008-AJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 DF50A-10P-1V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 DF50A-10P-1V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚にピッチ(mm)1極数10シリーズDF50定格電圧100.0 V定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    仕様1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • (17644)P1PE,A1R 10 三菱ふそう

    (17644)P1PE,A1R 10

    三菱ふそう
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(199件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • フォークカバーコンプリート 18A-23310-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フォークカバーコンプリート 18A-23310-10-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 DF3A-10P-2DS HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 DF3A-10P-2DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数10シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ライトアングル
  • カバー リヤフェンダ 1 5DM-2163A-10-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー リヤフェンダ 1 5DM-2163A-10-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5DM-2163A-10-4B
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷